OSRAM - Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez GT63659 - 803081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 48 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63659
Gyártói cikkszám
803081
Gyártói típuskód
LS/PD MULTI3B
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
48 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
25 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez