OSRAM - Fény- és jelenlétérzékelő TOUCH DALI rendszerhez GT39780 - 023025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 63 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 29 mm
Magasság - 21 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39780
Gyártói cikkszám
023025
Gyártói típuskód
TOUCH DIM LS/PD LI
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
63 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
29 mm
Magasság:
21 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fény- és jelenlétérzékelő TOUCH DALI rendszerhez