OSRAM - Fénycs? 38W/ 4000K 26x1047mm G13 G50892 - 003191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 38 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4100 K
Fényáram - 2500 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300003191
Sonepar cikkszám
G50892
Gyártói cikkszám
003191
Gyártói típuskód
L 38W/25-740
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényáram:
2500 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1047 mm
Fényszín:
25
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycs? 38W/ 4000K 26x1047mm G13