Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 10W/ 2700K 26x470mm G13 G71281 - 446165

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   10W/ 2700K 26x470mm G13 G71281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényáram - 650 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71281

Gyártói cikkszám

446165

Gyártói típuskód

L 10W/827

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényáram:

650 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

470 mm

Fényszín:

827

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

65 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T2

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 10W/ 2700K 26x470mm G13