Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Fénycső 13W/ 6500K 16x517mm G5 SN015370 - 035536

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   13W/ 6500K 16x517mm G5 SN015370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 720 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015370

Gyártói cikkszám

035536

Gyártói típuskód

L 13W/765

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

720 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

517 mm

Fényszín:

765

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

55 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Sugárzási szög:

360 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 13W/ 6500K 16x517mm G5