Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 15W/ 3000K 26x438mm G13 GT12037 - 446028

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   15W/ 3000K 26x438mm G13 GT12037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 950 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12037

Gyártói cikkszám

446028

Gyártói típuskód

L 15W/830

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

950 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

438 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

63 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

19 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 15W/ 3000K 26x438mm G13