Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13 GT21271 - 517810

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   18W/ 3000K 26x590mm G13 GT21271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21271

Gyártói cikkszám

517810

Gyártói típuskód

L 18W/830

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

590 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13