OSRAM - Fénycső 18W/ 4000K 304x118mm 2G13 U-alakú G69063 - 530772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - 2G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 950 lm
Lámpaforma - U
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300530772
Sonepar cikkszám
G69063
Gyártói cikkszám
530772
Gyártói típuskód
L 18W/740 U
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
2G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
950 lm
Lámpaforma:
U
Hosszúság:
304 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Belső reflektor:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 18W/ 4000K 304x118mm 2G13 U-alakú