OSRAM - Fénycső 30W/ 6500K 26x895mm G13 GT09306 - 518015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 30 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 2350 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09306
Gyártói cikkszám
518015
Gyártói típuskód
L 30W/865
Fényforrás teljesítménye:
30 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
2350 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
895 mm
Fényszín:
865
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
78 lm/W
Körátmérő:
26 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
36 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K