OSRAM - Fénycső 30W/ 6500K 26x895mm G13 GT23504 - 302461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 30 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 1600 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23504
Gyártói cikkszám
302461
Gyártói típuskód
L 30W/965 BIOLUX
Fényforrás teljesítménye:
30 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
1600 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
895 mm
Fényszín:
965
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
egyéb
Fényhasznosítás:
53 lm/W
Körátmérő:
26 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
37 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K