Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 GT28845 - 209146

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 3000K 26x1200mm G13 GT28845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 3300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28845

Gyártói cikkszám

209146

Gyártói típuskód

XT 36W/830

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

3300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

91 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

55000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13