Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm SMARTLUX PRO G13 GT83267 - 874306

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 4000K 26x1200mm SMARTLUX PRO G13 GT83267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83267

Gyártói cikkszám

874306

Gyártói típuskód

L 36W/840 SMARTLUX PRO

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm SMARTLUX PRO G13