Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 36W/ 5200K 26x1200mm G13 GT53716 - 959133

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 5200K 26x1200mm G13 GT53716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 5200 K

  • Fényáram - 3015 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53716

Gyártói cikkszám

959133

Gyártói típuskód

L 36W VALUE

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

5200 K

Fényáram:

3015 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

852

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Lámpa típusjelölése:

T8

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 5200K 26x1200mm G13