Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 36W/ 5400K 26x970mm G13 1M G68077 - 024196

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 5400K 26x970mm G13 1M G68077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 5400 K

  • Fényáram - 2600 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68077

Gyártói cikkszám

024196

Gyártói típuskód

L 36W/954-1

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

5400 K

Fényáram:

2600 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

970 mm

Fényszín:

954

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 5400K 26x970mm G13 1M