OSRAM - Fénycső 38W/ 3000K 26x1047mm G13 GT60137 - 518152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 38 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényáram - 3300 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60137
Gyártói cikkszám
518152
Gyártói típuskód
L 38W/830
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényáram:
3300 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1047 mm
Fényszín:
830
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
86 lm/W
Körátmérő:
26 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
46 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K