Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 38W/ 4000K 26x1047mm G13 GT39353 - 034205

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső 38W/ 4000K 26x1047mm G13 GT39353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 4000 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321034205

Sonepar cikkszám

GT39353

Gyártói cikkszám

034205

Gyártói típuskód

L 38W/640

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

4000 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1047 mm

Fényszín:

640

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

71 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 38W/ 4000K 26x1047mm G13