OSRAM - Fénycső 58W/ 2700K 26x1500mm G13 SX078208 - 603049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényáram - 5200 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078208
Gyártói cikkszám
603049
Gyártói típuskód
L 58W/827
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényáram:
5200 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1500 mm
Fényszín:
827
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Körátmérő:
26 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
68 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K