Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13 SN073082 - 011356

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   58W/ 4000K 26x1500mm G13 SN073082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 4600 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073082

Gyártói cikkszám

011356

Gyártói típuskód

L 58W/940

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

4600 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

940

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

79 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

68 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13