OSRAM - Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm SMARTLUX PRO G13 GT83268 - 874368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83268
Gyártói cikkszám
874368
Gyártói típuskód
L 58W/840 SMARTLUX PRO
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1500 mm
Csőátmérő:
26 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Körátmérő:
26 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm SMARTLUX PRO G13