Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső 6W/ 3000K 16x212mm G5 SN002597 - 959874

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső    6W/ 3000K 16x212mm G5 SN002597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002597

Gyártói cikkszám

959874

Gyártói típuskód

L 6W/830

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

212 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

50 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 6W/ 3000K 16x212mm G5