Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 8W/ 4000K 16x288mm G5 SN095180 - 008912

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső    8W/ 4000K 16x288mm G5 SN095180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 385 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095180

Gyártói cikkszám

008912

Gyártói típuskód

L 8W/640

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

385 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

288 mm

Fényszín:

640

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

48 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fénycső 8W/ 4000K 16x288mm G5