OSRAM - Fénycső 8W/ 4000K 16x288mm G5 SX078212 - 025081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 385 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078212
Gyártói cikkszám
025081
Gyártói típuskód
L 8W/20-640
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
385 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
288 mm
Fényszín:
640
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
48 lm/W
Körátmérő:
16 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
5000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig