OSRAM - Fénycső Élelmiszer 11,6W 3300K 1200mm G13 T8 SN151745 - 292499
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075292499
Sonepar cikkszám
SN151745
Gyártói cikkszám
292499
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM FOOD 1200 11,6W 833
Fénycső Élelmiszer 11,6W 3300K 1200mm G13 T8