Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső Élelmiszer 28W/76 16x1149mm G5 GT70586 - 581716

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső Élelmiszer 28W/76  16x1149mm G5 GT70586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Fényáram - 1950 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70586

Gyártói cikkszám

581716

Gyártói típuskód

L 28W/76

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

2000 K

Fényáram:

1950 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1149 mm

Fényszín:

76

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

69 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

31 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Élelmiszer 28W/76 16x1149mm G5