Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső Élelmiszer 58W/76 26x1500mm G13 SX078210 - 010533

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső Élelmiszer 58W/76 26x1500mm G13 SX078210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Fényáram - 2850 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078210

Gyártói cikkszám

010533

Gyártói típuskód

L 58W/76

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3500 K

Fényáram:

2850 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

76

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

élelmiszer

Fényhasznosítás:

49 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

69 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Élelmiszer 58W/76 26x1500mm G13