Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső FLUORA 36W/77 26x1200mm G13 növényekhez SX078206 - 003184

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső FLUORA 36W/77 26x1200mm G13 növényekhez SX078206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Fényáram - 1400 lm

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078206

Gyártói cikkszám

003184

Gyártói típuskód

L 36W/77

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Fényáram:

1400 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

77

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

növénymegvilágítás

Fényhasznosítás:

38 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Flora 36W/77 26x1200mm