Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső Germicid 11W 16x211mm G5 GT63060 - 468796/984554

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső Germicid   11W 16x211mm G5 GT63060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - G5

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899984554

Sonepar cikkszám

GT63060

Gyártói cikkszám

468796/984554

Gyártói típuskód

HNS 11W G5

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

G5

Lámpaforma:

cső

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Germicid 11W 16x211mm G5