Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Fénycső Germicid 15W 26x438mm G13 GT23916 - 770271

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső Germicid  15W 26x438mm G13 GT23916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-C

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 438 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23916

Gyártói cikkszám

770271

Gyártói típuskód

HNS 15W

UV-sugárzás típusa:

UV-C

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

438 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Igen

Átmérő:

26 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Igen

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

55-55 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Higanytartalom:

5 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső Germicid 15W 26x438mm G13