Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső Germicid 30W 26x895mm G13 GT38770 - 770301

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső Germicid  30W 26x895mm G13 GT38770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-C

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 895 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38770

Gyártói cikkszám

770301

Gyártói típuskód

HNS 30W OFR

UV-sugárzás típusa:

UV-C

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

895 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

26 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

0-0 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Higanytartalom:

0 mg

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Germicid 30W 26x895mm G13