OSRAM - Fénycső germicid 36W 26x1200mm G13 SN087712 - 084018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Lámpafeszültség - 103-103 V
Színhőmérséklet - 108 K
Cool Beam - Nem
Fényáram - 0 lm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899084018
Sonepar cikkszám
SN087712
Gyártói cikkszám
084018
Gyártói típuskód
HNS 36 W G13
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Lámpafeszültség:
103-103 V
Színhőmérséklet:
108 K
Cool Beam:
Nem
Fényáram:
0 lm
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Fénypont magassága:
0 mm
Reflektorátmérő:
26 mm
Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső germicid 15W 103V G13 foglalat