OSRAM - Fénycső Germicid 4W 16x136mm G5 GT38769 - 378316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 4 W
Foglalat - G5
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 136 mm
Csőátmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38769
Gyártói cikkszám
378316
Gyártói típuskód
HNS 4W G5
Fényforrás teljesítménye:
4 W
Foglalat:
G5
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
136 mm
Csőátmérő:
16 mm
Alkalmazás:
egyéb
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Germicid 4W 16x136mm G5