Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső Germicid 55W 26x895mm GT27752 - 398918

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső Germicid 55W 26x895mm GT27752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Foglalat - G13

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 895 mm

  • Csőátmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321398918

Sonepar cikkszám

GT27752

Gyártói cikkszám

398918

Gyártói típuskód

HNS 55W OFR

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Foglalat:

G13

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

895 mm

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Indítómentes üzemmód:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső Germicid 55W 26x895mm