OSRAM - Fénycső Germicid 8W 16x288mm G5 GT38767 - 378385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Foglalat - G5
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 288 mm
Csőátmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38767
Gyártói cikkszám
378385
Gyártói típuskód
HNS 8W G5 OFR
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Foglalat:
G5
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
288 mm
Csőátmérő:
16 mm
Alkalmazás:
egyéb
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Germicid 8W 16x288mm G5