Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső spec 11W/730 7x421,6mm mini GT23269 - 157720

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső spec 11W/730 7x421,6mm mini GT23269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - W4,3

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 620 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23269

Gyártói cikkszám

157720

Gyártói típuskód

FM 11W/730

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

W4,3

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

620 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

420 mm

Fényszín:

730

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

7 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

56 lm/W

Körátmérő:

7 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 11W/730 7x421,6mm mini