Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső spec 11W/760 7x421,6mm mini GT23270 - 157782

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső spec 11W/760 7x421,6mm mini GT23270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - W4,3

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Fényáram - 570 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23270

Gyártói cikkszám

157782

Gyártói típuskód

FM 11W/760

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

W4,3

Színhőmérséklet:

6000 K

Fényáram:

570 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

420 mm

Fényszín:

760

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

7 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

51 lm/W

Körátmérő:

7 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Sugárzási szög:

360 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 11W/760 7x421,6mm mini