Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső spec 18W/ 4000K 26x310mm U alakú GT56653 - 469168

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső spec 18W/ 4000K 26x310mm U alakú GT56653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - 2G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Lámpaforma - U

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56653

Gyártói cikkszám

469168

Gyártói típuskód

L 18W/840 U

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

2G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1350 lm

Lámpaforma:

U

Hosszúság:

310 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 18W/ 4000K 26x310mm U alakú