Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső spec 18W/ 4000K 26x590mm törésbiztos G13 GT23898 - 050014

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső spec 18W/ 4000K 26x590mm törésbiztos G13 GT23898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1150 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23898

Gyártói cikkszám

050014

Gyártói típuskód

L 18W/940 UVS

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1150 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

590 mm

Fényszín:

940

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 18W/ 4000K 26x590mm törésbiztos G13