Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső spec 58W/ 4000K 26x1500mm törésbiztos G13 G66568 - 050090

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső spec 58W/ 4000K 26x1500mm törésbiztos G13 G66568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 4350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66568

Gyártói cikkszám

050090

Gyártói típuskód

L 58W/940 UVS

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

4350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

940

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 58W/ 4000K 26x1500mm törésbiztos G13