OSRAM - Fénycső spec 6W/740 7x218,5mm mini GT23273 - 157577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 6 W
Foglalat - W4,3
Színhőmérséklet - 4100 K
Fényáram - 275 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23273
Gyártói cikkszám
157577
Gyártói típuskód
FM 6W/740
Fényforrás teljesítménye:
6 W
Foglalat:
W4,3
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényáram:
275 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
220 mm
Fényszín:
740
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
7 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
45 lm/W
Körátmérő:
7 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig