OSRAM - Fénycső spec 8W/760 7x320mm mini GT23277 - 157690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Foglalat - W4,3
Színhőmérséklet - 6000 K
Fényáram - 420 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23277
Gyártói cikkszám
157690
Gyártói típuskód
FM 8W/760
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Foglalat:
W4,3
Színhőmérséklet:
6000 K
Fényáram:
420 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
320 mm
Fényszín:
760
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
7 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
52 lm/W
Körátmérő:
7 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K