Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső spec FM 6W/760 W4,3 VS20 T2 GT77201 - 157607

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső spec  FM 6W/760 W4,3 VS20 T2 GT77201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Foglalat - W4,3

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Fényáram - 310 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77201

Gyártói cikkszám

157607

Gyártói típuskód

FM 6W/760

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Foglalat:

W4,3

Színhőmérséklet:

6000 K

Fényáram:

310 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

218.3 mm

Fényszín:

760

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

7 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

42 lm/W

Körátmérő:

7 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T2

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec FM 6W/760 W4,3 VS20 T2