Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 14W 16x549mm KÉK G5 GT23417 - 170781

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  14W 16x549mm KÉK G5 GT23417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Fényáram - 300 lm

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 549 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23417

Gyártói cikkszám

170781

Gyártói típuskód

FH 14W/67

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Fényáram:

300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

549 mm

Fényszín:

67

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

kék

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

21 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 14W 16x549mm KÉK G5