Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 14W 16x549mm PIROS G5 GT23415 - 170705

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  14W 16x549mm PIROS G5 GT23415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Fényáram - 930 lm

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 549 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23415

Gyártói cikkszám

170705

Gyártói típuskód

FH 14W/60

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Fényáram:

930 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

549 mm

Fényszín:

60

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

66 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 14W 16x549mm PIROS G5