Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 14W 16x549mm ZÖLD G5 GT23416 - 170729

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  14W 16x549mm ZÖLD G5 GT23416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 6600 K

  • Fényáram - 1550 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23416

Gyártói cikkszám

170729

Gyártói típuskód

FH 14W/66

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

6600 K

Fényáram:

1550 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

549 mm

Fényszín:

66

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső színes 14W 16x549mm ZÖLD G5