Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 18W 26x590mm SÁRGA G13 GT58620 - 232700

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  18W 26x590mm SÁRGA G13 GT58620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 970 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58620

Gyártói cikkszám

232700

Gyártói típuskód

L 18W/62

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

970 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

590 mm

Fényszín:

62

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

sárga

Repeszvédelem:

Igen

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

46 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 18W 26x590mm SÁRGA G13