Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 21W 16x849mm ZÖLD G5 GT23419 - 170743

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  21W 16x849mm ZÖLD G5 GT23419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

  • Fényáram - 2500 lm

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 849 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23419

Gyártói cikkszám

170743

Gyártói típuskód

FH 21W/66

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Fényáram:

2500 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

849 mm

Fényszín:

66

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

zöld

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

119 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső színes 21W 16x849mm ZÖLD G5