Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 28W 16x1149mm KÉK G5 GT37077 - 161888

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  28W 16x1149mm KÉK G5 GT37077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 6700 K

  • Fényáram - 700 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37077

Gyártói cikkszám

161888

Gyártói típuskód

FH 28W/67

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

6700 K

Fényáram:

700 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1149 mm

Fényszín:

67

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

kék

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

25 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

31 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 28W 16x1149mm KÉK G5