OSRAM - Fénycső színes 28W 16x1149mm zöld G5 GT83217 - 161864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Foglalat - G5
Fényáram - 3500 lm
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 1149 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83217
Gyártói cikkszám
161864
Gyártói típuskód
FH 28W/66 HE
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Foglalat:
G5
Fényáram:
3500 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1149 mm
Fényszín:
66
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
zöld
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
125 lm/W
Körátmérő:
16 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
31 kWh