OSRAM - Fénycső színes 35W 16x1449mm KÉK G5 GT80259 - 161949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 6700 K
Fényáram - 875 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80259
Gyártói cikkszám
161949
Gyártói típuskód
FH 35W/67
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
6700 K
Fényáram:
875 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1449 mm
Fényszín:
67
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
kék
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
25 lm/W
Körátmérő:
16 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K