Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 36W 26x1200mm SÁRGA G13 GT35142 - 232724

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  36W 26x1200mm SÁRGA G13 GT35142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Fényáram - 2300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35142

Gyártói cikkszám

232724

Gyártói típuskód

L 36W/62

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2000 K

Fényáram:

2300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

62

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

sárga

Repeszvédelem:

Igen

Alkalmazás:

tisztaszoba

Fényhasznosítás:

54 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 36W 26x1200mm SÁRGA G13